Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 480-8M-50

  • ERIKS:12028357
  • Hersteller:4808M5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,19 €/ Stückexkl. MwSt

64,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-050
Wirklänge
480 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
60
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm