Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 4326-14M-40

  • ERIKS:12028333
  • Hersteller:4326 14M 4077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

441,68 €/ Stückexkl. MwSt

516,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-040
Wirklänge
4326 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
309
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm