Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 415-5M-25

  • ERIKS:12028312
  • Hersteller:4155M2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,42 €/ Stückexkl. MwSt

29,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
415 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
83
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm