Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, OMEGA, 4004-14M-170

  • ERIKS:12028304
  • Hersteller:4004 14M 17077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

564,97 €/ Stückexkl. MwSt

661,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-170
Wirklänge
4004 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
286
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 4004-14M-170

  • ERIKS:1024865
  • Manufacturer:929351375

1.250,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.463,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026