394,05 €/ Stückexkl. MwSt
461,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 14M-040 |
Wirklänge | 3850 mm |
Breite | 40 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 275 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 9.5 mm |
Zahn Höhe | 5.6 mm |
602,58 €/ Stückexkl. MwSt
705,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026