Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 3850-14M-170

  • ERIKS:12028297
  • Hersteller:3850 14M 17077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.680,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.966,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-170
Wirklänge
3850 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 3850-14M-85

  • ERIKS:11338283
  • Manufacturer:929323385

602,58 €/ Stückexkl. MwSt

705,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026