Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 385-5M-9

  • ERIKS:12028301
  • Hersteller:3855M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,43 €/ Stückexkl. MwSt

11,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-009
Wirklänge
385 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
77
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 385-5M-9

  • ERIKS:1024483
  • Manufacturer:929340526

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026