Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 3600-8M-20

  • ERIKS:12028269
  • Hersteller:3600 8M 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,75 €/ Stückexkl. MwSt

136,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-020
Wirklänge
3600 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
450
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm