Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 339-3M-9

  • ERIKS:12028252
  • Hersteller:3393M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,48 €/ Stückexkl. MwSt

8,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
339 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
113
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 339-3M-9

  • ERIKS:1024342
  • Manufacturer:929390277

7,91 €/ Stückexkl. MwSt

9,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 81Mindestbestellmenge: 81

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027