Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 339-3M-6

  • ERIKS:12028251
  • Hersteller:3393M677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,13 €/ Stückexkl. MwSt

7,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
339 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
113
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 339-3M-6

  • ERIKS:1024263
  • Manufacturer:929390276

6,07 €/ Stückexkl. MwSt

7,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 124Mindestbestellmenge: 124

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027