Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 333-3M-9

  • ERIKS:12028244
  • Hersteller:333 3M 977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,48 €/ Stückexkl. MwSt

8,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
333 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
111
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 333-3M-9

  • ERIKS:1024340
  • Manufacturer:929342740

7,86 €/ Stückexkl. MwSt

9,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026