Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 330-5M-15

  • ERIKS:12028239
  • Hersteller:3305M1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,79 €/ Stückexkl. MwSt

16,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-015
Wirklänge
330 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen

11,95 €/ Stückexkl. MwSt

13,98 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026