Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 320-8M-30

  • ERIKS:12028222
  • Hersteller:3208M3077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

32,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-030
Wirklänge
320 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
40
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 320-8M-30

  • ERIKS:1024706
  • Manufacturer:929340902

17,04 €/ Stückexkl. MwSt

19,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026