Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 3150-14M-115

  • ERIKS:12028213
  • Hersteller:3150 14M 11577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

967,87 €/ Stückexkl. MwSt

1.132,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-115
Wirklänge
3150 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
225
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm