Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 306-3M-9

  • ERIKS:12028203
  • Hersteller:306 3M 9FKTD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
306 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
102
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 306-3M-9

  • ERIKS:1024337
  • Manufacturer:929340292

7,67 €/ Stückexkl. MwSt

8,97 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026