Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 306-3M-15

  • ERIKS:12028201
  • Hersteller:306 3M 15FKTD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,41 €/ Stückexkl. MwSt

13,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
306 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
102
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 306-3M-15

  • ERIKS:1024414
  • Manufacturer:929340849

11,05 €/ Stückexkl. MwSt

12,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026