Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 295-5M-15

  • ERIKS:12028189
  • Hersteller:2955M1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,78 €/ Stückexkl. MwSt

14,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-015
Wirklänge
295 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen

11,32 €/ Stückexkl. MwSt

13,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026