Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 294-3M-6

  • ERIKS:12028187
  • Hersteller:2943M677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
294 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
98
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 294-3M-6

  • ERIKS:1024257
  • Manufacturer:929340846

5,92 €/ Stückexkl. MwSt

6,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026