Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 280-5M-25

  • ERIKS:12028170
  • Hersteller:2805M2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,45 €/ Stückexkl. MwSt

22,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
280 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen

16,42 €/ Stückexkl. MwSt

19,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026