Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 2600-8M-20

  • ERIKS:12028145
  • Hersteller:26008M2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,15 €/ Stückexkl. MwSt

93,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-020
Wirklänge
2600 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
325
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm