Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 2590-14M-170

  • ERIKS:12028144
  • Hersteller:259014M17077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.258,11 €/ Stückexkl. MwSt

1.471,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-170
Wirklänge
2590 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
185
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm