Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 2450-14M-40

  • ERIKS:12028120
  • Hersteller:245014M4077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

286,90 €/ Stückexkl. MwSt

335,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-040
Wirklänge
2450 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 2450-14M-40

  • ERIKS:1024826
  • Manufacturer:929321245

204,43 €/ Stückexkl. MwSt

239,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026