Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 2272-8M-85

  • ERIKS:12028106
  • Hersteller:22728M8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

306,08 €/ Stückexkl. MwSt

358,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-085
Wirklänge
2272 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
284
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 2272-8M-85

  • ERIKS:1024818
  • Manufacturer:929390436

221,96 €/ Stückexkl. MwSt

259,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026