Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 213-3M-6

  • ERIKS:12028090
  • Hersteller:2133M677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,52 €/ Stückexkl. MwSt

6,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
213 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
71
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 213-3M-6

  • ERIKS:1024247
  • Manufacturer:929340222

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 122Mindestbestellmenge: 122

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027