Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 2110-5M-25

  • ERIKS:12028087
  • Hersteller:21105M2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,83 €/ Stückexkl. MwSt

80,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
2110 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
422
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm