Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1870-5M-9

  • ERIKS:12028039
  • Hersteller:18705M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

32,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-009
Wirklänge
1870 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
374
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1870-5M-9

  • ERIKS:23845021
  • Manufacturer:929750635

124,72 €/ Stückexkl. MwSt

145,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027