5,52 €/ Stückexkl. MwSt
6,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 3M-006 |
Wirklänge | 183 mm |
Breite | 6 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 61 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.1 mm |
5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 122Mindestbestellmenge: 122
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027