Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1778-14M-170

  • ERIKS:12028014
  • Hersteller:177814M17077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

988,93 €/ Stückexkl. MwSt

1.157,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-170
Wirklänge
1778 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
127
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm