Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1778-14M-115

  • ERIKS:12028013
  • Hersteller:177814M11577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

675,73 €/ Stückexkl. MwSt

790,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-115
Wirklänge
1778 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
127
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm