Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 177-3M-6

  • ERIKS:12028011
  • Hersteller:1773M677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,27 €/ Stückexkl. MwSt

6,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
177 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 177-3M-6

  • ERIKS:1024241
  • Manufacturer:929340182

5,16 €/ Stückexkl. MwSt

6,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026