Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 174-3M-6

  • ERIKS:12028009
  • Hersteller:1743M677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,27 €/ Stückexkl. MwSt

6,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
174 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
58
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 174-3M-6

  • ERIKS:1024240
  • Manufacturer:929340170

5,05 €/ Stückexkl. MwSt

5,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 122Mindestbestellmenge: 122

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027