Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1728-8M-85

  • ERIKS:12028007
  • Hersteller:17288M8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

235,80 €/ Stückexkl. MwSt

275,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-085
Wirklänge
1728 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
216
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1728-8M-85

  • ERIKS:1024813
  • Manufacturer:929355030

171,35 €/ Stückexkl. MwSt

200,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026