Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1696-8M-20

  • ERIKS:12027998
  • Hersteller:16968M2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,15 €/ Stückexkl. MwSt

63,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-020
Wirklänge
1696 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
212
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen

40,22 €/ Stückexkl. MwSt

47,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026