Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1680-14M-55

  • ERIKS:14034908
  • Hersteller:168014M5577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,69 €/ Stückexkl. MwSt

361,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-055
Wirklänge
1680 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm