Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1552-8M-85

  • ERIKS:12027972
  • Hersteller:15528M8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

216,34 €/ Stückexkl. MwSt

253,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-085
Wirklänge
1552 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1552-8M-85

  • ERIKS:1024810
  • Manufacturer:929340927

158,61 €/ Stückexkl. MwSt

185,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026