Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1552-8M-50

  • ERIKS:12027971
  • Hersteller:15528M5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,47 €/ Stückexkl. MwSt

149,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-050
Wirklänge
1552 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1552-8M-50

  • ERIKS:1024769
  • Manufacturer:929340095

93,55 €/ Stückexkl. MwSt

109,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026