Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 144-3M-9

  • ERIKS:12027952
  • Hersteller:1443M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,62 €/ Stückexkl. MwSt

7,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
144 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
48
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 144-3M-9

  • ERIKS:23844775
  • Manufacturer:929342799

6,72 €/ Stückexkl. MwSt

7,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 53Mindestbestellmenge: 53

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027