118,33 €/ Stückexkl. MwSt
138,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 8M-050 |
Wirklänge | 1424 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 178 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |
85,72 €/ Stückexkl. MwSt
100,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026