Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 141-3M-6

  • ERIKS:12027938
  • Hersteller:141 3M 677SB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,03 €/ Stückexkl. MwSt

5,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
141 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
47
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 141-3M-6

  • ERIKS:1024235
  • Manufacturer:929340133

5,05 €/ Stückexkl. MwSt

5,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027