195,42 €/ Stückexkl. MwSt
228,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 8M-085 |
Wirklänge | 1344 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 168 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |