Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 129-3M-6

  • ERIKS:12027904
  • Hersteller:1293M677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,03 €/ Stückexkl. MwSt

5,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
129 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
43
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 129-3M-6

  • ERIKS:1024234
  • Manufacturer:929390178

4,91 €/ Stückexkl. MwSt

5,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 124Mindestbestellmenge: 124

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027