Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1256-8M-85

  • ERIKS:12027895
  • Hersteller:12568M8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,95 €/ Stückexkl. MwSt

214,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-085
Wirklänge
1256 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
157
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1256-8M-85

  • ERIKS:1024803
  • Manufacturer:929350561

134,65 €/ Stückexkl. MwSt

157,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026