Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1224-8M-30

  • ERIKS:12027883
  • Hersteller:12248M3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,88 €/ Stückexkl. MwSt

74,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-030
Wirklänge
1224 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
153
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1224-8M-30

  • ERIKS:1024725
  • Manufacturer:929390448

46,21 €/ Stückexkl. MwSt

54,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026