Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1200-5M-9

  • ERIKS:12027872
  • Hersteller:12005M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,22 €/ Stückexkl. MwSt

24,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-009
Wirklänge
1200 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
240
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm