Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 111-3M-9

  • ERIKS:12027844
  • Hersteller:111 3M 977SB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,24 €/ Stückexkl. MwSt

7,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
111 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
37
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm