Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1092-14M-85

  • ERIKS:12027833
  • Hersteller:109214M8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

381,85 €/ Stückexkl. MwSt

446,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-085
Wirklänge
1092 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1092-14M-85

  • ERIKS:1024843
  • Manufacturer:929353094

269,49 €/ Stückexkl. MwSt

315,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026