Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1080-8M-20

  • ERIKS:12027827
  • Hersteller:10808M2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,19 €/ Stückexkl. MwSt

45,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-020
Wirklänge
1080 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen

28,27 €/ Stückexkl. MwSt

33,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026