Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1056-8M-30

  • ERIKS:12027814
  • Hersteller:10568M3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,50 €/ Stückexkl. MwSt

67,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-030
Wirklänge
1056 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm