Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1025-5M-9

  • ERIKS:12027801
  • Hersteller:1025 5M 977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,45 €/ Stückexkl. MwSt

21,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-009
Wirklänge
1025 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
205
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm