Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, OMEGA, 1520-D8M-50

  • ERIKS:13833037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

563,54 €/ Stückexkl. MwSt

659,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Typ
D8M-050
Wirklänge
1520 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
190
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
7.73 mm
Gurtbandstärke
1.372 mm